!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SEC/MONTURE INTEG, CSA/ANSI, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE, BL-GLACE, PC, BT 12

LUN SEC/MONTURE INTEG, CSA/ANSI, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE, BL-GLACE, PC, BT 12

PYRAMEX

LUN SEC/MONTURE INTEG, CSA/ANSI, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE, BL-GLACE, PC, BT 12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN SEC/MONTURE INTEG, CSA/ANSI, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE, BL-GLACE, PC, BT 12

LUN SEC/MONTURE INTEG, CSA/ANSI, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE, BL-GLACE, PC, BT 12

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 266,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPVGSB965T
  • N° de modèle du manufacturier VGSB965T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.9 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité pleine monture Vallejo protègent vos yeux contre 99.9 % des rayons UV nocifs. Leurs lentilles en polycarbonate miroir bleu glacier sont dotées d'un revêtement antibuée et résistante aux rayures. Ces lunettes homologuées CSA/ANSI présentent une conception unisexe, traditionnelle et universelle avec des montures noires et des branches droites. Ces lunettes sont disponibles en boîte de 12.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasSpatule courbée
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate/TPE
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Miroir bleu
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série VALLEJO
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande