!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NR/AMBRE, CSA, UV, M, UNISEXE, 20/CA

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NR/AMBRE, CSA, UV, M, UNISEXE, 20/CA

3M

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NR/AMBRE, CSA, UV, M, UNISEXE, 20/CA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NR/AMBRE, CSA, UV, M, UNISEXE, 20/CA

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NR/AMBRE, CSA, UV, M, UNISEXE, 20/CA

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,54 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 110,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMSF103AFBLK
  • N° de modèle du manufacturier SF103AF-BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection de la série 100 de taille moyenne en polycarbonate sans monture, avec protection UV de 99,9 %, ont une monture enveloppante de couleur noire. Elles sont dotées d’une lentille ambre antibuée et antirayures, homologuée CSA, ces lunettes unisexes à usage général possèdent une branche réglable. Elles ont un pont de 5 po d’une branche à l’autre. Chaque caisse contient 20 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Couleur de montureTransparent
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Sans revêtement des verresInclue
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleAmbre
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsLes lentilles en polycarbonate classées U6 absorbent 99,9 % des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 380 mm.
  • Couleur du bras Noir
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série 100
  • Largeur de branche à branche 5 po
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande