!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ INCURVÉES, CSA/ANSI, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES, PC

LUNETTES SÉCURITÉ INCURVÉES, CSA/ANSI, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES, PC

DYNAMIC

LUNETTES SÉCURITÉ INCURVÉES, CSA/ANSI, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ INCURVÉES, CSA/ANSI, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES, PC

LUNETTES SÉCURITÉ INCURVÉES, CSA/ANSI, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES, PC

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 210,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIEP900A
  • N° de modèle du manufacturier EP900-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité sont conformes aux normes CSA et ANSI et sont dotées d'un revêtement anti-buée, anti-statique et anti-rayures sur les verres, avec une protection anti-UV de 99.9 %. Ces dernières sont confectionnées en polycarbonate et sont noires avec des branches incurvées et des verres ambrés. Ces lunettes sont vendues avec des branches et une sangle élastique.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasArrondie
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreTraditionnel
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleAmbre
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • NormesCSA/ANSI
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate/TPR
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série SpectaGoggle EP900
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande