!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, NR/GR FONCÉ, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, NR/GR FONCÉ, CSA, UV, M

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, NR/GR FONCÉ, CSA, UV, M close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
LUNETTES DE PROTECTION, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, NR/GR FONCÉ, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, NR/GR FONCÉ, CSA, UV, M

PYRAMEX

Prix en liquidation :
$7.83 / CHAQUE

Votre prix : 10,44 $ / CHAQUE
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
  • N° article PYRSB9323ST
  • N° de modèle du manufacturier SB9323ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Proximity de taille moyenne avec protection UVA/B de 99 % ont une monture en polycarbonate de couleur noire. Elles sont dotées d’une lentille H2X gris foncé hydrophile antibuée et antirayures, approuvée par la CSA, ces lunettes d’extérieur unisexes ont une branche noire en polycarbonate/élastomère thermoplastique, un pont en caoutchouc thermoplastique et une branche coinjectée de 82 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleGris foncé
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieProximity
  • Largeur de branche à branche77 mm
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate/élastomères thermoplastiques
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)