!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/NYLON, ULTRA-DURA, HC, NR/ESPRESSO, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/NYLON, ULTRA-DURA, HC, NR/ESPRESSO, CSA, UV, M

UVEX

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/NYLON, ULTRA-DURA, HC, NR/ESPRESSO, CSA, UV, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/NYLON, ULTRA-DURA, HC, NR/ESPRESSO, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/NYLON, ULTRA-DURA, HC, NR/ESPRESSO, CSA, UV, M

UVEX

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $24.11 / each

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # UVXS3201
  • Mfr. Model # S3201
  • UNSPSC # 46181802
  • CATALOGUE PAGE # 855
  • Shipping Weight 0.1 lbs

Product Details

These Genesis medium half-frame polycarbonate safety glasses with U6 protection have polycarbonate wraparound frame that comes in black. They have Ultra-dura hardcoat anti-scratch Uvextreme anti-fog espresso lenses that meets the CSA Z94.3 standard. The dielectric general purpose unisex glasses have black nylon arms with spatulite tips, an Elastomer brow lining, and a padded nosepiece.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableOui
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasSpatulite
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Nylon
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Ambre
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Genesis
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Foam Lined Non
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list