!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES SEC/MONTURE INTEG, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, CSA/MCEPS, LENTILLE FUMÉE, NYLON / PC

LUNETTES SEC/MONTURE INTEG, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, CSA/MCEPS, LENTILLE FUMÉE, NYLON / PC

EDGE EYEWEAR

LUNETTES SEC/MONTURE INTEG, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, CSA/MCEPS, LENTILLE FUMÉE, NYLON / PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES SEC/MONTURE INTEG, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, CSA/MCEPS, LENTILLE FUMÉE, NYLON / PC

LUNETTES SEC/MONTURE INTEG, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, CSA/MCEPS, LENTILLE FUMÉE, NYLON / PC

EDGE EYEWEAR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $31.25 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WPCXR416
  • Mfr. Model # XR416
  • UNSPSC # 46181802
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.08 lbs

Product Details

Ces lunettes de sécurité Brazeau Velocity sont homologuées CSA et sont conformes aux normes Military Ballistic MCEPS GL PD 10-12. Les montures en nylon comprennent des embouts de branches en TPR doux pour un ajustement sûr et confortable. Elles sont équipées de lentilles en polycarbonate teintées fumée, résistantes aux rayures, qui protègent à 99.9 % des UVA, UVB et UVC.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/MCEPS
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Noir
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Fumée
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Robson
  • Détectable avec rayons X Non
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list