!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, S/MONTURE ENVELOPPANTE, PC, UVEXTRA AF, ARGENT/NR BRILLANT, CSA

LUNETTES DE SÉCURITÉ, S/MONTURE ENVELOPPANTE, PC, UVEXTRA AF, ARGENT/NR BRILLANT, CSA

UVEX

LUNETTES DE SÉCURITÉ, S/MONTURE ENVELOPPANTE, PC, UVEXTRA AF, ARGENT/NR BRILLANT, CSA close
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
LUNETTES DE SÉCURITÉ, S/MONTURE ENVELOPPANTE, PC, UVEXTRA AF, ARGENT/NR BRILLANT, CSA

LUNETTES DE SÉCURITÉ, S/MONTURE ENVELOPPANTE, PC, UVEXTRA AF, ARGENT/NR BRILLANT, CSA

UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.43 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS4044
  • N° de modèle du manufacturier S4044
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 862
  • Poids à l’expédition 0.106 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Tirade en polycarbonate sans monture avec un indice de protection solaire U6 ont une monture enveloppante argenté/noir brillant. Elles sont dotées d’un verre antibuée Uvextra SCT Reflect 50 de couleur qui répond aux normes CSA Z94.3, ces lunettes diélectriques unisexes à usage général sont dotées d’une branche noire avec des embouts à baïonnette, d’un bandeau réglable, d’une plaquette nasale coussinée, d’une cavité oculaire et d’une doublure f

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleGris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieTirade
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Baïonnette
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)