!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SECE DETECT MÉT/RAYONS X, S/PRESCRIPTION, CSA, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES, NR, NYLON/PC

LUN SECE DETECT MÉT/RAYONS X, S/PRESCRIPTION, CSA, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES, NR, NYLON/PC

MCR SAFETY

LUN SECE DETECT MÉT/RAYONS X, S/PRESCRIPTION, CSA, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES, NR, NYLON/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN SECE DETECT MÉT/RAYONS X, S/PRESCRIPTION, CSA, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES, NR, NYLON/PC

LUN SECE DETECT MÉT/RAYONS X, S/PRESCRIPTION, CSA, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES, NR, NYLON/PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.93 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFTK110
  • N° de modèle du manufacturier TK110
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Il s'agit de lunettes de sécurité universelles, enveloppantes et de style sur-lunettes. Elles sont en nylon noir, avec des lentilles transparentes en polycarbonate. Elles ont un revêtement résistant aux rayures, des branches de style Spatulite et sont conformes à la norme CSA. Ces lunettes sont détectables par détecteur de métal et par rayons X, et elles offrent une protection UV à 99.9%.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasNylon
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieTomahawk
  • Détectable avec rayons XOui
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Type d'embout du bras Spatula
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande