Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Attaquez-vous aux travaux exigeants avec ces lunettes de sécurité anti-buée et anti-rayures. Ces lunettes sont dotées d'un verre miroir intérieur/extérieur, de branches incurvées et protègent contre 99.9 % des rayons UV. Ces dernières sont dotées d'une monture noire en matériau résistant aux produits chimiques New Elasto LT, de verres en polycarbonate et de branches noires. Ces lunettes répondent aux normes de l'ANSI et et de la CSA.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasArrondie
Couleur de montureNoir
Style de cadreTraditionnel
Comprend un traitement antistatique des verresOui
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Coussinet de nez ajustableOui
Couleur du brasNoir
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcasseNouveau matériau Elasto LT résistant aux produits chimiques
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleMiroir intérieur/extérieur
Détectable par détecteur de métalOui
SérieWarrior
Doublure de mousseNon
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,83 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,06 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: