Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité à demi-monture de taille moyenne de la série 1000 avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante en plastique bleu et noir. Dotées de lentilles antibuée en polycarbonate ambré homologuées CSA, ces lunettes unisexes de protection contre les éclaboussures ont des embouts de branches amovibles à double injection, un pont souple, un joint d’étanchéité amovible doublé de mousse, des tempes coussinées en mousse et une courroie élastique.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasNoir/bleu
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePlastique
Type de cadreDemi-monture
Comprend un pare-soleil supérieurOui
Comprend des bras rembourrésOui
Revêtement de lentilleAnti-buée
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Doublure de mousseNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasAmovible
Couleur de montureNoir/bleu
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un revêtement pour les yeuxOui
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Couleur de lentilleAmbre
Détectable par détecteur de métalNon
Série1 000
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 122,87 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: