!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NOIR/TRSP, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NOIR/TRSP, M, UNISEXES

CONDOR

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NOIR/TRSP, M, UNISEXES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NOIR/TRSP, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NOIR/TRSP, M, UNISEXES

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22ED38
  • N° de modèle du manufacturier 22ED38
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Donyi de taille moyenne à monture pleine en polycarbonate ont une monture enveloppante noire avec charnière à ressort. Dotées de lentilles transparentes antirayures, ces lunettes unisexes ont une branche à baïonnette de 115 mm, une sangle élastique noire et deux branches bleues. Elles peuvent être utilisées à des températures de -5 °C à 60 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasNoir/bleu
  • Type d'embout du brasBaïonnette
  • Désignation pour les petites têtesNon évalué pour les petites têtes
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreMonture complète
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurOui
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieDonyi
  • Largeur de branche à branche139 7/8 mm
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI Z87.1-2015
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande