!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCU,PLEINE MONTURE,PROTECTN UV,ANTI-BUÉE,CSA/ANSI,NRE/MIROIR,NYLON/POLYCARBONATE

LUNETTES DE SÉCU,PLEINE MONTURE,PROTECTN UV,ANTI-BUÉE,CSA/ANSI,NRE/MIROIR,NYLON/POLYCARBONATE

PYRAMEX

LUNETTES DE SÉCU,PLEINE MONTURE,PROTECTN UV,ANTI-BUÉE,CSA/ANSI,NRE/MIROIR,NYLON/POLYCARBONATE close
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
LUNETTES DE SÉCU,PLEINE MONTURE,PROTECTN UV,ANTI-BUÉE,CSA/ANSI,NRE/MIROIR,NYLON/POLYCARBONATE

LUNETTES DE SÉCU,PLEINE MONTURE,PROTECTN UV,ANTI-BUÉE,CSA/ANSI,NRE/MIROIR,NYLON/POLYCARBONATE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.91 / CHAQUE
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
  • N° article PSPGB4080ST
  • N° de modèle du manufacturier GB4080ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.116 lb

Informations sur le produit

Lunettes de protection universelles à monture intégrale protègent vos yeux au travail. Lentille en polycarbonate miroir intérieur/extérieur offre une protection UV à 99,9 %, antibuée, résistant aux rayures pour une vision aussi claire que possible. Rembourrage en mousse p/ empêcher la poussière et les particules de pénétrer. Bracelet en nylon noir réglable grâce à une fermeture à cliquet. Les cotes CSA et ANSI permettent de vérifier les normes de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasPolychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • SérieXSG
  • Largeur de branche à branche56 mm
  • Couleur du bras Noir
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Miroir intérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)