Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection Highlander Plus à monture complète de taille moyenne avec protection UVA/B/C de 99 % ont une monture enveloppante en nylon noir/gris. Dotées de lentilles en polycarbonate gris antibuée et antirayures, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches en polycarbonate noir/gris avec des extrémités droites et une bande en polyester.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasNoir/gris
Type d'embout du brasDroit
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcasseNylon
Type de cadreMonture intégrale
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI/MCEPS
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Doublure de mousseOui
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Protection diélectriqueNon
Couleur de montureNoir/gris
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresOui
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleGris
Détectable par détecteur de métalNon
SérieHighlander Plus
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,45 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,87 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: