!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, RÉSISTE RAYURES / PROTEC UV, CSA/MCEPS, LENTILLE PREC AQUA / MIROIR RGE, NYLON / PC

LUNETTES SEC, RÉSISTE RAYURES / PROTEC UV, CSA/MCEPS, LENTILLE PREC AQUA / MIROIR RGE, NYLON / PC

EDGE EYEWEAR

LUNETTES SEC, RÉSISTE RAYURES / PROTEC UV, CSA/MCEPS, LENTILLE PREC AQUA / MIROIR RGE, NYLON / PC close
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
LUNETTES SEC, RÉSISTE RAYURES / PROTEC UV, CSA/MCEPS, LENTILLE PREC AQUA / MIROIR RGE, NYLON / PC

LUNETTES SEC, RÉSISTE RAYURES / PROTEC UV, CSA/MCEPS, LENTILLE PREC AQUA / MIROIR RGE, NYLON / PC

EDGE EYEWEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.27 / CHAQUE
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
  • N° article WPCXRAP419
  • N° de modèle du manufacturier XRAP419
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Brazeau Velocity sont homologuées CSA et sont conformes aux normes Military Ballistic MCEPS GL PD 10-12. Elles comprennent des lentilles de précision aqua, miroir rouge, en polycarbonate avec revêtement résistant aux rayures et une protection à 99.9 % contre les UVA, les UVB et les UVC. Leurs montures complètes sont en nylon noir et ont des embouts de branches en TPR doux pour un ajustement sûr et confortable.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/MCEPS
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Noir
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Rouge réfléchissant
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Robson
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)