!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, NYLON/PC/TPR, ANTIRAYURES, NOIR/CUIVRE, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, NYLON/PC/TPR, ANTIRAYURES, NOIR/CUIVRE, CSA, UV, M, UNISEXE

EDGE EYEWEAR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, NYLON/PC/TPR, ANTIRAYURES, NOIR/CUIVRE, CSA, UV, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, NYLON/PC/TPR, ANTIRAYURES, NOIR/CUIVRE, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, NYLON/PC/TPR, ANTIRAYURES, NOIR/CUIVRE, CSA, UV, M, UNISEXE

EDGE EYEWEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WPCTXP415
  • N° de modèle du manufacturier TXP415
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Pumori de taille moyenne avec protection de 99,9 % UVA/B/C ont une monture en nylon/polycarbonate/caoutchouc thermoplastique de couleur noire. Dotées de lentilles en polycarbonate cuivré antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes sont munies de protège-nez réglables en caoutchouc thermoplastique et de branches antidérapantes.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresOui
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePC
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI/MCEPS
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon/PC/TPR
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Cuivre
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Pumori
  • Largeur de branche à branche 114 mm
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande