!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SECURITE, CSA/ANSI/ISEA/MCEPS, RÉSISTE RAYURES/PROTECT UV, NYLON/TPR/PC, PR

LUN SECURITE, CSA/ANSI/ISEA/MCEPS, RÉSISTE RAYURES/PROTECT UV, NYLON/TPR/PC, PR

EDGE EYEWEAR

LUN SECURITE, CSA/ANSI/ISEA/MCEPS, RÉSISTE RAYURES/PROTECT UV, NYLON/TPR/PC, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN SECURITE, CSA/ANSI/ISEA/MCEPS, RÉSISTE RAYURES/PROTECT UV, NYLON/TPR/PC, PR

LUN SECURITE, CSA/ANSI/ISEA/MCEPS, RÉSISTE RAYURES/PROTECT UV, NYLON/TPR/PC, PR

EDGE EYEWEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.42 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WPCXB436VS
  • N° de modèle du manufacturier XB136VS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Elles sont conformes aux normes CSA/ANSI/ISEA et sont conformes aux normes Military Ballistic MCEPS GL PD 10-12. Elles sont équipées de lentilles en polycarbonate teintées fumée qui résistent aux rayures et protègent à 99,9 % des UV. Leurs montures unisexes et complètes sont faites de nylon noir, de caoutchouc thermoplastique et de polycarbonate pour un ajustement flexible, durable et confortable.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon/PC/TPR
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresOui
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI/MCEPS
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Noir
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Brazeau
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande