Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité enveloppantes en polycarbonate sont légères et sans monture. Ces dernières sont dotées de verres monoblocs avec des extrémités de branches en caoutchouc souple et un support nasal rigide. Ces lunettes répondent aux normes de l'ANSI et et de la CSA. Ces dernières sont dotées d'un revêtement antistatique et résistant aux rayures et offrent une protection anti-UV de 99.9 %.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasAmbre
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antistatique des verresOui
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-statique, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPVC
Couleur de montureAmbre
Style de cadreOTG
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleAmbre
Détectable par détecteur de métalOui
SérieFirebird
Doublure de mousseNon
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,20 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: