Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les lentilles ambrées en polycarbonate de ces lunettes-masques de sécurité lentilles Seismic sont hydrophiles et hydrophobes pour absorber la buée et repousser l'eau. Les lentilles sont également dotés d'un revêtement résistant aux rayures et protègent vos yeux de 99.9 % des rayons UV nocifs. La conception unisexe comprend une monture noire avec des branches réglables pour un ajustement universel. Ces lunettes sont conformes aux normes de sécurité CSA/ANSI.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Protection diélectriqueOui
Taille des lunettesStandard
Style de cadreLunettes de protection
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleAmbre
Détectable par détecteur de métalNon
SérieUvex Seismic
Type de ventilationNon ventilé
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau du revêtement des yeuxPolyuréthane
Couleur de montureNoir
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxOui
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesEN166, EN168
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca