!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, DEMI-MONTURE, PROTECTION UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, NOIR/BRONZE, POLYCARBONATE

LUNETTES SEC, DEMI-MONTURE, PROTECTION UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, NOIR/BRONZE, POLYCARBONATE

PYRAMEX

LUNETTES SEC, DEMI-MONTURE, PROTECTION UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, NOIR/BRONZE, POLYCARBONATE close
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
LUNETTES SEC, DEMI-MONTURE, PROTECTION UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, NOIR/BRONZE, POLYCARBONATE

LUNETTES SEC, DEMI-MONTURE, PROTECTION UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, NOIR/BRONZE, POLYCARBONATE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.64 / CHAQUE
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
  • N° article PSPSB1835S
  • N° de modèle du manufacturier SB1835S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Informations sur le produit

Enfilez ces lunettes de sécurité à demi-monture pour protéger vos yeux des débris. La lentille en polycarbonate teinté bronze est résistante aux rayures et offre une protection contre les rayons UV. Le cadre en polycarbonate noir est léger et incurvé sur les côtés pour offrir une protection supplémentaire. Les bourgeons nasaux aident à les garder en sécurité. Elles sont classées CSA et ANSI pour répondre aux exigences de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesMECPS
  • Détectable avec rayons XOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Sunblock Bronze
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Venture II
  • Largeur de branche à branche 163 mm
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)