!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, REVÊTEMENT DUR, TRSP/NR, CSA, UV, M, BTE/12

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, REVÊTEMENT DUR, TRSP/NR, CSA, UV, M, BTE/12

SELLSTROM

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, REVÊTEMENT DUR, TRSP/NR, CSA, UV, M, BTE/12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, REVÊTEMENT DUR, TRSP/NR, CSA, UV, M, BTE/12

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, REVÊTEMENT DUR, TRSP/NR, CSA, UV, M, BTE/12

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKS73601
  • N° de modèle du manufacturier S73601
  • N° de classification normalisée des produits et services 42183092
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.62 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité sans monture XM330 avec protection UV ont une monture enveloppante claire/noire. Elles sont dotées d’une lentille en polycarbonate à couche dure qui répond aux normes CSA, ces lunettes légères comprennent une branche rembourrée claire/noire avec une charnière standard et une plaquette nasale souple. Chaque boîte contient 12 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasTransparent/noir
  • Désignation pour les petites têtesNon classé
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-rayures
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série XM330
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets 0,999
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande