!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ DOMINATOR DETECTABLES PAR RAYONS X, ANTI-BUÉE, GRIS MÉTALISE, PC

LUNETTES SÉCURITÉ DOMINATOR DETECTABLES PAR RAYONS X, ANTI-BUÉE, GRIS MÉTALISE, PC

MCR SAFETY

LUNETTES SÉCURITÉ DOMINATOR DETECTABLES PAR RAYONS X, ANTI-BUÉE, GRIS MÉTALISE, PC close
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
LUNETTES SÉCURITÉ DOMINATOR DETECTABLES PAR RAYONS X, ANTI-BUÉE, GRIS MÉTALISE, PC

LUNETTES SÉCURITÉ DOMINATOR DETECTABLES PAR RAYONS X, ANTI-BUÉE, GRIS MÉTALISE, PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.52 / PAIRE
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
  • N° article MSFDM1312PF
  • N° de modèle du manufacturier DM1312PF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Les lunettes de protection Dominator offrent une protection UV à 99.9 %. Elles ont un demi-cadre de style traditionnel de couleur gris métallisé. Elles sont de taille universelle, avec un noyau de fil/temple en TPR. Les lentilles sont grises, avec un revêtement anti-buée. Ces lunettes sont en polycarbonate et sont détectables aux rayons X.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleGris
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieDM3
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Gris
  • Type d'embout du bras Réglable
  • Couleur de monture Gris
  • Style de cadre Traditionnel
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)