!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON DE SECURITE, TAILLE 50

COMBINAISON DE SECURITE, TAILLE 50

PIONEER

COMBINAISON DE SECURITE, TAILLE 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON DE SECURITE, TAILLE 50

COMBINAISON DE SECURITE, TAILLE 50

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKV254225S50
  • N° de modèle du manufacturier 7722S
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.09 lb

Spécifications techniques

  • Classe CSA3
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Type de fermetureFermeture à glissière 2-voies
  • Caractéristiques de la combinaisonSangle pour radiophone
  • CaractéristiquesSangle pour radiophone
  • ArticleCombinaison de sécurité
  • Taille de poitrine maximale50 po
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • Taille - numérique50
  • Matériau des couturesAramide
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Fermeture de la cheville Bouton-poussoir
  • Motif du dos Dos à pli
  • Couleur Orange haute visibilité
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Genre Hommes
  • Nom du matériau Coton, nylon
  • Poches traversantes Avec poches traversantes
  • Taille 50
  • Normes ARC 2, CSA Z96-22, CSA Z462-24, ASTM F1506-22, ATPV 11 cal/cm², Certifié NFPA 2112-2023 selon UL, NFPA 2112-2023, NFPA 70E-24, CGSB 155.20-2017, TPP 8,4 cal/cm², TPP 8,4 cal/cm²
  • Nombre total de poches 7
  • Pour taille de poitrine 50
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande