!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE SAE,P/VIS 3/8PO,ACIER,CLASSE 2,OXYDE NOIR,DI 0.406PO DI,7000PQ

RONDELLE SAE,P/VIS 3/8PO,ACIER,CLASSE 2,OXYDE NOIR,DI 0.406PO DI,7000PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE SAE,P/VIS 3/8PO,ACIER,CLASSE 2,OXYDE NOIR,DI 0.406PO DI,7000PQ close
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
RONDELLE SAE,P/VIS 3/8PO,ACIER,CLASSE 2,OXYDE NOIR,DI 0.406PO DI,7000PQ

RONDELLE SAE,P/VIS 3/8PO,ACIER,CLASSE 2,OXYDE NOIR,DI 0.406PO DI,7000PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $302.43 / PAQUET de 7000
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
  • N° article WWG4RXX5
  • N° de modèle du manufacturier 4RXX5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.98 lb

Informations sur le produit

Rondelle SAE en acier de grade 2 au fini oxydé noir. Conforme à la norme ASM Type A Narrow/SAE. Rondelle pour vis 3/8 po.

Spécifications techniques

  • D.I. du tuyau ondulé0,406 po
  • Système de mesurePouce
  • Diamètre extérieur 13/16 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)