!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYSTÈME SADDLE VENT,NR,51 X 21 PO,DIA DE SORTIE 12 1/4 PO,DIA D'ENTRÉE 12 1/4 PO,PVC

SYSTÈME SADDLE VENT,NR,51 X 21 PO,DIA DE SORTIE 12 1/4 PO,DIA D'ENTRÉE 12 1/4 PO,PVC

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL

SYSTÈME SADDLE VENT,NR,51 X 21 PO,DIA DE SORTIE 12 1/4 PO,DIA D'ENTRÉE 12 1/4 PO,PVC close
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
SYSTÈME SADDLE VENT,NR,51 X 21 PO,DIA DE SORTIE 12 1/4 PO,DIA D'ENTRÉE 12 1/4 PO,PVC

SYSTÈME SADDLE VENT,NR,51 X 21 PO,DIA DE SORTIE 12 1/4 PO,DIA D'ENTRÉE 12 1/4 PO,PVC

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $950.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ASISV18912B
  • N° de modèle du manufacturier SV-18912-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 73000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Ce système Conductive Saddle Vent est spécifiquement utilisé pour les ventilateurs Il mesure 51 x 21 pouces, a un diamètre de sortie de 12 1/4 pouces et un diamètre d'entrée de 12 1/4 pouces. Il est fabriqué en PVC, comprend des cosses de mise à la terre et est de couleur noire.

Spécifications techniques

  • ArticleS.O.
  • Largeur21
  • ComprendCosses de mise à la terre
  • Couleur Noir
  • À utiliser avec Ventilateurs
  • Longueur 51