!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINI LAMPE 3357/3457 27/8W S8 12.8V

MINI LAMPE 3357/3457 27/8W S8 12.8V

LUMAPRO

MINI LAMPE 3357/3457 27/8W S8 12.8V close
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
MINI LAMPE 3357/3457 27/8W S8 12.8V

MINI LAMPE 3357/3457 27/8W S8 12.8V

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.41 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FNA1
  • N° de modèle du manufacturier 3457-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale400 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreTransparent
  • Longueur hors tout2 3/32 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique, 2 filaments (W2.5x16q)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Lumens 168 lm
  • Numéro de série 3457
  • Puissance (W) 8,26 W, 28,16 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012