!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
S8 DC IND 12.8V 32/2CP PK 10

S8 DC IND 12.8V 32/2CP PK 10

LUMAPRO

S8 DC IND 12.8V 32/2CP PK 10 close
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
S8 DC IND 12.8V 32/2CP PK 10

S8 DC IND 12.8V 32/2CP PK 10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.96 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FLX6
  • N° de modèle du manufacturier 2057-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens25/402 lm
  • Numéro de série2057
  • Puissance (W)6,72 W, 26,88 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Index, 2 plots (BAY15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 5 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 2 po
  • Ampères 480 mA, 2 100 mA