!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIXATION DES ROULEAUX, ACIER, ARGENT

FIXATION DES ROULEAUX, ACIER, ARGENT

PRIME-LINE

FIXATION DES ROULEAUX, ACIER, ARGENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FIXATION DES ROULEAUX, ACIER, ARGENT

FIXATION DES ROULEAUX, ACIER, ARGENT

PRIME-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG54DR74
  • N° de modèle du manufacturier GD 52117
  • N° de classification normalisée des produits et services 30171503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.615 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFixation du rouleau
  • CouleurArgent
  • Longueur (po)3 3/4 po
  • Largeur (po)2 7/16 po
  • Diamètre intérieur1/2 po
  • Largeur/diamètre de rouleau (po)Aucun rouleau
  • Taille de trou de montage (po)9/32 po
  • ConstructionAcier
  • À utiliser avecPorte de garage sectionnelle
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Hauteur (po) 1/2 po
  • Profondeur (po) 3 13/16 po
  • Diamètre de roue Sans objet
  • Fixation Surface
  • Nb de roues 0
  • Quincaillerie Inclus
  • Quantité par paquet 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande