!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, +1,50, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, +1,50, BIFOCALES

CONDOR

LUNETTES DE LECTURE, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, +1,50, BIFOCALES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, +1,50, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, +1,50, BIFOCALES

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG52RW74
  • N° de modèle du manufacturier 52RW74
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture de sécurité de taille moyenne à demi-monture avec protection UV ont une monture enveloppante en nylon de couleur noire. Dotées de lentilles bifocales transparentes en polycarbonate antibuée et antirayures avec une dioptrie inférieure de +1,50 et d’une charnière à ressort. Les lunettes unisexes à usage général sont munies des branches en nylon/polycarbonate noir avec des embouts réglables qui mesurent 93 millimètres et 5½ pouces d’une tempe à l’autre

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture
  • Longueur du bras réglableOui
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Emplacement de la dioptrieFond
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Fonction de la lentilleBifocales
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieSans objet
  • Largeur de branche à branche5 1/2 po
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Coussinet de nez ajustable Non
  • Matériau de bras Nylon, polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Force de dioptrie +1,50
  • Désignation pour les petites têtes Non évalué pour les petites têtes
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI Z87.1-2015
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande