!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDUIT CAOUTCHOUTÉ,PULVÉR,TEMP 122 ° F,TEMPS DE SÉCHAGE DE 1 À 2 HS,CONFORME MIR,NR,BRILLANT,12 OZ

ENDUIT CAOUTCHOUTÉ,PULVÉR,TEMP 122 ° F,TEMPS DE SÉCHAGE DE 1 À 2 HS,CONFORME MIR,NR,BRILLANT,12 OZ

RUST-OLEUM

ENDUIT CAOUTCHOUTÉ,PULVÉR,TEMP 122  ° F,TEMPS DE SÉCHAGE DE 1 À 2 HS,CONFORME MIR,NR,BRILLANT,12 OZ close
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
ENDUIT CAOUTCHOUTÉ,PULVÉR,TEMP 122 ° F,TEMPS DE SÉCHAGE DE 1 À 2 HS,CONFORME MIR,NR,BRILLANT,12 OZ

ENDUIT CAOUTCHOUTÉ,PULVÉR,TEMP 122 ° F,TEMPS DE SÉCHAGE DE 1 À 2 HS,CONFORME MIR,NR,BRILLANT,12 OZ

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.26 / CHAQUE
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
  • N° article RLM257805
  • N° de modèle du manufacturier 257805
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.23 lb

Informations sur le produit

Cet enduit caoutchouté est conditionné dans une bombe aérosol de 12 onces. Il doit être appliqué à des températures de 122°F et est conforme MIR. Cet enduit caoutchouté peut être peint, a une finition brillante et sèche en une à deux heures. Il protège les surfaces métalliques contre la corrosion et l'humidité.

Spécifications techniques

  • ArticleSous-couche de caoutchouc
  • Taille de contenant12 oz
  • InflammabilitéInflammable
  • Couleur Noir
  • Temps de séchage 1 - 2 h
  • Teneur en COV MIR Plainte