!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FLEXIBLE, -20 DEGRÉS À 200 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 1 7/16 PO, DIAM. INT. 1 PO, LONGUEUR 300 PI, 200 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -20 DEGRÉS À 200 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 1 7/16 PO, DIAM. INT. 1 PO, LONGUEUR 300 PI, 200 LB/PO2 À 70 F

FAIRVIEW

TUYAU FLEXIBLE, -20 DEGRÉS À 200 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 1 7/16 PO, DIAM. INT. 1 PO, LONGUEUR 300 PI, 200 LB/PO2 À 70 F close
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
TUYAU FLEXIBLE, -20 DEGRÉS À 200 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 1 7/16 PO, DIAM. INT. 1 PO, LONGUEUR 300 PI, 200 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -20 DEGRÉS À 200 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 1 7/16 PO, DIAM. INT. 1 PO, LONGUEUR 300 PI, 200 LB/PO2 À 70 F

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.48 / PIED
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
  • N° article FARRGP16RED-REEL
  • N° de modèle du manufacturier RGP-16RED-REEL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • D.E. de tuyau1 7/16 po
  • Couleur de tuyauRouge
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Plage de température-20 degrés à 200 degrés F
  • Matériau de renforcement du tuyauFibre
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Longueur de tuyau 300 pi
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Pression de service max. à 70 F 200 lb/po²
  • Type de renforcement du tuyau Spirale
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)