!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FLEXIBLE, -22 DEGRÉS À 167 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 13/16 PO, DIAM. INT. 1/2 PO, LONGUEUR 300 FT, 200 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -22 DEGRÉS À 167 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 13/16 PO, DIAM. INT. 1/2 PO, LONGUEUR 300 FT, 200 LB/PO2 À 70 F

FAIRVIEW

TUYAU FLEXIBLE, -22 DEGRÉS À 167 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 13/16 PO, DIAM. INT. 1/2 PO, LONGUEUR 300 FT, 200 LB/PO2 À 70 F close
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
TUYAU FLEXIBLE, -22 DEGRÉS À 167 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 13/16 PO, DIAM. INT. 1/2 PO, LONGUEUR 300 FT, 200 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -22 DEGRÉS À 167 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 13/16 PO, DIAM. INT. 1/2 PO, LONGUEUR 300 FT, 200 LB/PO2 À 70 F

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,27 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 300 = 681,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 300. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARRGP8RED-REEL
  • N° de modèle du manufacturier RGP-8RED-REEL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • D.E. de tuyau13/16 po
  • Couleur de tuyauRouge
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Plage de température-22 degrés à 167 degrés F
  • Matériau de renforcement du tuyauFibre
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 300 ft
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Pression de service max. à 70 F 200 lb/po²
  • Type de renforcement du tuyau Spirale
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)