!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES, HOMMES, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON, NOIR/ORANGE, CSA/ASTM, 18 KV, RÉSISTANCE PROD CHIMIQUES

BOTTES, HOMMES, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON, NOIR/ORANGE, CSA/ASTM, 18 KV, RÉSISTANCE PROD CHIMIQUES

VIKING

BOTTES, HOMMES, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON, NOIR/ORANGE, CSA/ASTM, 18 KV, RÉSISTANCE PROD CHIMIQUES close
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
BOTTES, HOMMES, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON, NOIR/ORANGE, CSA/ASTM, 18 KV, RÉSISTANCE PROD CHIMIQUES

BOTTES, HOMMES, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON, NOIR/ORANGE, CSA/ASTM, 18 KV, RÉSISTANCE PROD CHIMIQUES

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $367.16 / PAIRE
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
  • N° article ALMVW40-14
  • N° de modèle du manufacturier VW40-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Ces bottes d'eau noires et orange pour hommes de pointure 14 sont fabriquées en NBR avec une doublure en toile de coton. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile et aux glissements et conformes aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont une résistance aux chocs électriques de 18kV, des bouts et une plaque en acier, un support renforcé pour la protection du talon/tendon, une protection métatarsienne, une tige en acier: chaussettes AMC incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de travail de sécurité
  • Type de boutAcier
  • Taille14
  • IsolationNon
  • HydrofugeOui
  • NormesEmbout et plaque d'acier CSA Z195-09/ASTM F2413-11 qualité 1, CSA Omega - ESR 18 kV, Protection métatarsienne MT/75
  • Largeur de chaussureD
  • CouleurNoir, orange
  • Hauteur15 po
  • Matériau de semelle intercalaireAcier
  • RésistanceRésistante à l'huile, aux produits chimiques, aux abrasions et aux glissements
  • Forme d'emboutRond
  • Modèle de bottes en caoutchouc Mi-mollet
  • Genre Unisexe
  • Motif de semelle Reliefs
  • Protège-pied Oui
  • Hauteur de botte 11 po
  • n° de style VW40
  • Couleur de chaussure prédominante Orange
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation Aucun
  • Matériau de semelle extérieure NBR
  • Matériau de tige Acier
  • Matériau de tige NBR
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)