!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES CAOUT, UNI, T 6, 15 1/2 PO H,PR

BOTTES CAOUT, UNI, T 6, 15 1/2 PO H,PR

BAFFIN

BOTTES CAOUT, UNI, T 6, 15 1/2 PO H,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTES CAOUT, UNI, T 6, 15 1/2 PO H,PR

BOTTES CAOUT, UNI, T 6, 15 1/2 PO H,PR

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.93 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VMDLICOMP02BK1006
  • N° de modèle du manufacturier LICOMP02BK1006
  • N° de classification normalisée des produits et services 53111500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBotte
  • Type de boutAcier
  • GenreUnisexe
  • Matériau de la chaussureÉlastomère thermoplastique
  • Construction de l'intersemelleCambrion
  • IsolationNon
  • Style du protège-piedAucun
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Talon 90°Non
  • Couleur de la semelle intérieureNoir
  • Hauteur de botte15 1/2 po
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Conforme aux normes ASTMRésistance aux chocs (I/75), compression (C/75), résistance aux perforations (PR)
  • n° de styleLICOMP02BK1
  • CouleurNoir
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationAucun
  • Matériau de semelle extérieureÉlastomère thermoplastique
  • Matériau de tigeAcier
  • Matériau de tigeUltraFlex
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Application des chaussures Agriculture, produits chimiques, construction, transformation des aliments, fabrication, industrie pétrochimique
  • Taille 6
  • Motif de semelle Hexagonal
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Aucun
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 3/4 po
  • Normes CSA, ASTM
  • Norme de chassure CSA CSA
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 15 1/2 po
  • Matériau de semelle intercalaire Acier
  • Résistance Abrasion, acide, caustique, choc électrique, huile, dérapage
  • Forme d'embout Rond
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande