!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES CAOUT, UNI, T 12, 15 1/2 PO H,PR

BOTTES CAOUT, UNI, T 12, 15 1/2 PO H,PR

BAFFIN

BOTTES CAOUT, UNI, T 12, 15 1/2 PO H,PR close
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
BOTTES CAOUT, UNI, T 12, 15 1/2 PO H,PR

BOTTES CAOUT, UNI, T 12, 15 1/2 PO H,PR

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 89,93 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 359,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article VMDLICOMP02BK1012
  • N° de modèle du manufacturier LICOMP02BK1012
  • N° de classification normalisée des produits et services 53111500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBotte
  • Type de boutAcier
  • GenreUnisexe
  • Matériau de la chaussureÉlastomère thermoplastique
  • Construction de l'intersemelleCambrion
  • IsolationNon
  • Style du protège-piedAucun
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Talon 90°Non
  • Couleur de la semelle intérieureNoir
  • Hauteur de botte15 1/2 po
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Conforme aux normes ASTMRésistance aux chocs (I/75), compression (C/75), résistance aux perforations (PR)
  • n° de styleLICOMP02BK1
  • CouleurNoir
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationAucun
  • Matériau de semelle extérieureÉlastomère thermoplastique
  • Matériau de tigeAcier
  • Matériau de tigeUltraFlex
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Application des chaussures Agriculture, produits chimiques, construction, transformation des aliments, fabrication, industrie pétrochimique
  • Taille 12
  • Motif de semelle Hexagonal
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Aucun
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 3/4 po
  • Normes CSA, ASTM
  • Norme de chassure CSA CSA
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 15 1/2 po
  • Matériau de semelle intercalaire Acier
  • Résistance Abrasion, acide, caustique, choc électrique, huile, dérapage
  • Forme d'embout Rond
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)