!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES UNISEXES, POINTURE 7, PVC/BOUT EN ACIER, NOIR, 15 PO H, CSA, RÉSISTANT À L'EAU, ANTISTATIQUE

BOTTES UNISEXES, POINTURE 7, PVC/BOUT EN ACIER, NOIR, 15 PO H, CSA, RÉSISTANT À L'EAU, ANTISTATIQUE

PIONEER

BOTTES UNISEXES, POINTURE 7, PVC/BOUT EN ACIER, NOIR, 15 PO H, CSA, RÉSISTANT À L'EAU, ANTISTATIQUE close
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
BOTTES UNISEXES, POINTURE 7, PVC/BOUT EN ACIER, NOIR, 15 PO H, CSA, RÉSISTANT À L'EAU, ANTISTATIQUE

BOTTES UNISEXES, POINTURE 7, PVC/BOUT EN ACIER, NOIR, 15 PO H, CSA, RÉSISTANT À L'EAU, ANTISTATIQUE

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.41 / PAIRE
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
  • N° article JCKV47102707
  • N° de modèle du manufacturier V4710270-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.749 lb

Informations sur le produit

Ces bottes noires unisexes de pointure 7 sont fabriquées en PVC avec des bandes coupées. Elles sont imperméables, antistatiques, résistantes aux perforations/aux déchirures et conformes aux normes CSA. Les bottes d'industrie ont une plaque/un bout en acier, un ajustement confortable, une largeur de 2E, une fermeture à enfiler, un talon défini, deux lignes découpées, une hauteur de 15 pouces, une semelle à crampons multidirectionnelle et une semelle composée en PVC.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte en PVC noir à embout/plaque en acier
  • Type de boutAcier
  • GenreUnisexe
  • Matériau de la chaussurePVC
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
  • Protège-piedAucun
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Style de talonDélimité
  • HydrofugeOui
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Norme de chassure CSACSA Z195-14 classe 1
  • Largeur de chaussure2E
  • CouleurNoir
  • Hauteur15 po
  • Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
  • Matériau de tigePVC
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Application des chaussures Industrie
  • Taille 7
  • Motif de semelle Reliefs
  • Isolation Non
  • Style du protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Non
  • Semelle intérieure amovible Non
  • Normes SD
  • n° de style 1022
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Résistance Produits chimiques, huile, perforation, déchirure