!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES UNISEXES, 13, PVC, NOIR, 15 PO H, NON CSA, LARGEUR 2E, ENFILAGE, IMPERMÉABLE

BOTTES UNISEXES, 13, PVC, NOIR, 15 PO H, NON CSA, LARGEUR 2E, ENFILAGE, IMPERMÉABLE

PIONEER

BOTTES UNISEXES, 13, PVC, NOIR, 15 PO H, NON CSA, LARGEUR 2E, ENFILAGE, IMPERMÉABLE close
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
BOTTES UNISEXES, 13, PVC, NOIR, 15 PO H, NON CSA, LARGEUR 2E, ENFILAGE, IMPERMÉABLE

BOTTES UNISEXES, 13, PVC, NOIR, 15 PO H, NON CSA, LARGEUR 2E, ENFILAGE, IMPERMÉABLE

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.42 / PAIRE
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
  • N° article JCKV471017013
  • N° de modèle du manufacturier V4710170-13
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.013 lb

Informations sur le produit

Ces bottes noires unisexes de pointure 13 sont fabriquées en PVC avec des bandes coupées. Elles sont imperméables en PVC et résistantes aux perforations. Ces bottes industrielles non CSA ont des bouts lisses souples, un ajustement confortable, une largeur de 2E, un enfilage facile, un talon à clous, deux lignes de coupure, une hauteur de 15 pouces, une semelle intérieure amovible, une tige en PVC durable/flexible et une semelle complexe en PVC robuste.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte en PVC noir à embout ordinaire
  • Type de boutDoux
  • GenreUnisexe
  • Matériau de la chaussurePVC
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
  • Style du protège-piedAucun
  • Coté(e) pour les dangers électriquesNon
  • Entièrement non métalliqueOui
  • Talon 90°Non
  • Semelle intérieure amovibleOui
  • n° de style1011
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir
  • Chaussure comprend un cambrionNon
  • Matériau de semelle extérieurePVC
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Application des chaussures Industrie
  • Taille 13
  • Motif de semelle Reliefs
  • Isolation Non
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Hydrofuge Oui
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Largeur de chaussure 2E
  • Couleur Noir
  • Hauteur 15 po
  • Matériau de tige Synthétique