!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES UNISEXES, 11, PVC/BOUT ACIER, NOIR, 15 PO H, CSA, RÉSISTANCE À L'EAU, LARGEUR 2E

BOTTES UNISEXES, 11, PVC/BOUT ACIER, NOIR, 15 PO H, CSA, RÉSISTANCE À L'EAU, LARGEUR 2E

PIONEER

BOTTES UNISEXES, 11, PVC/BOUT ACIER, NOIR, 15 PO H, CSA, RÉSISTANCE À L'EAU, LARGEUR 2E close
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
BOTTES UNISEXES, 11, PVC/BOUT ACIER, NOIR, 15 PO H, CSA, RÉSISTANCE À L'EAU, LARGEUR 2E

BOTTES UNISEXES, 11, PVC/BOUT ACIER, NOIR, 15 PO H, CSA, RÉSISTANCE À L'EAU, LARGEUR 2E

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.59 / PAIRE
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
  • N° article JCKV471027011
  • N° de modèle du manufacturier V4710270-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.825 lb

Informations sur le produit

Ces bottes noires unisexes de pointure 11 sont fabriquées en PVC avec des bandes coupées. Elles sont en PVC imperméable, antistatiques, résistantes aux perforations/déchirures et conformes aux normes CSA. Ces bottes industrielles ont un bout et une plaque en acier, un ajustement confortable, une largeur de 2E, un enfilage facile, un talon défini, deux lignes de coupe, une hauteur de 15 pouces, une semelle à crampons multidirectionnelle et une semelle composée de PVC.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte en PVC noir à embout/plaque en acier
  • Type de boutAcier
  • GenreUnisexe
  • Matériau de la chaussurePVC
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
  • Protège-piedAucun
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Style de talonDélimité
  • HydrofugeOui
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Norme de chassure CSACSA Z195-14 classe 1
  • Largeur de chaussure2E
  • CouleurNoir
  • Hauteur15 po
  • Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
  • Matériau de tigePVC
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Application des chaussures Industrie
  • Taille 11
  • Motif de semelle Reliefs
  • Isolation Non
  • Style du protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Non
  • Semelle intérieure amovible Non
  • Normes SD
  • n° de style 1022
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Résistance Produits chimiques, huile, perforation, déchirure