!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES HOMME, POINTURE 12, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON, NOIR, 15 PO H, CSA, 18 KV, FORESTRIE

BOTTES HOMME, POINTURE 12, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON, NOIR, 15 PO H, CSA, 18 KV, FORESTRIE

VIKING

BOTTES HOMME, POINTURE 12, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON, NOIR, 15 PO H, CSA, 18 KV, FORESTRIE close
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
BOTTES HOMME, POINTURE 12, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON, NOIR, 15 PO H, CSA, 18 KV, FORESTRIE

BOTTES HOMME, POINTURE 12, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON, NOIR, 15 PO H, CSA, 18 KV, FORESTRIE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $242.44 / PAIRE
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
  • N° article ALMVW88-12
  • N° de modèle du manufacturier VW88-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.8 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de construction pour hommes, noir, pointure 12, sont faites d'un mélange de caoutchouc naturel SBR avec une doublure en toile de coton. Elles sont résistantes à la coupure, à l'huile, au glissement, à la chaleur et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes de 18kV résistantes aux chocs électriques ont 15 pouces de hauteur, un embout/une plaque en acier, une largeur D et un ergot de déchaussement. Ils conviennent à une utilisation en foresterie.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de construction
  • Type de boutAcier
  • Taille12
  • IsolationNon
  • HydrofugeOui
  • NormesEmbout et plaque d'acier CSA Z195-09/ASTM F2413-11 qualité 1, CSA Omega - ESR 18 kV, Protection contre les coupures à la tronçonneuse qualité 2, EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2004, SB/PE/HRO/FO/SRA
  • Largeur de chaussureD
  • CouleurNoir, bleu
  • Hauteur15 po
  • Matériau de semelle intercalaireAcier
  • RésistanceCiment, huile, produits chimiques, agents de glissement, contact jusqu'à 300 Degrees C, résistance aux coupes à la scie
  • Forme d'emboutRond
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Genre Homme
  • Footwear Sole Pattern Reliefs
  • Protège-pied Aucun
  • Hauteur de botte 15 po
  • n° de style VW88
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation Aucun
  • Matériau de semelle extérieure NBR
  • Matériau de tige Acier
  • Matériau de tige Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)