!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTE CAOUTC, PT 14, SEMLL CALF, PR

BOTTE CAOUTC, PT 14, SEMLL CALF, PR

VIKING

BOTTE CAOUTC, PT 14, SEMLL CALF, PR close
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
BOTTE CAOUTC, PT 14, SEMLL CALF, PR

BOTTE CAOUTC, PT 14, SEMLL CALF, PR

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $592.53 / CHAQUE
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
  • N° article ALMVW69114
  • N° de modèle du manufacturier VW69-1-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de caoutchouc
  • Application des chaussuresAgriculture, construction, équitation, transformation des aliments, gaz, usage général, huile
  • Matériau de la chaussureCaoutchouc, acier
  • Construction de l'intersemelleAcier rigide
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler avec lacets sur le dessus
  • Conforme aux normes ASTMF2413-18
  • n° de styleVW69-1
  • Type d'isolationToile en coton
  • Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
  • Matériau de tigeAcier
  • Type de bout Acier
  • Taille 14
  • Motif de semelle Pics
  • Isolation Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Oui
  • Normes EN ISO 17249 : 2013
  • Norme de chassure CSA Z195-14
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Matériau de semelle intercalaire Acier
  • Résistance Produits chimiques, glissements
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)