!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES AU GENOU HOMME, POINTURE 10, EMBOUT EN PVC/ACIER, BLANC, NON-CSA, 16 PO H, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

BOTTES AU GENOU HOMME, POINTURE 10, EMBOUT EN PVC/ACIER, BLANC, NON-CSA, 16 PO H, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

BATA

BOTTES AU GENOU HOMME, POINTURE 10, EMBOUT EN PVC/ACIER, BLANC, NON-CSA, 16 PO H, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES close
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
BOTTES AU GENOU HOMME, POINTURE 10, EMBOUT EN PVC/ACIER, BLANC, NON-CSA, 16 PO H, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

BOTTES AU GENOU HOMME, POINTURE 10, EMBOUT EN PVC/ACIER, BLANC, NON-CSA, 16 PO H, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

BATA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.72 / PAIRE
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
  • N° article BTA81012100
  • N° de modèle du manufacturier 8101200.10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.14 lb

Informations sur le produit

Ces bottes pour hommes, blanc, pointure 10, sont en PVC. Elles sont légères et résistantes aux produits chimiques et répondent à la norme ASTM. Les chaussures sans couture moulées par injection, non-CSA, de 16 pouces de hauteur, ont une tige en acier trempé résistant à la flexion sur une échelle, une semelle d'usure Safety-Loc, une semelle intérieure à coussin remplaçable, une bande de coupe pour ajuster la hauteur et des ergots d'extraction/de déchaussement.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte
  • Semelle résistante à l'huileNon
  • Matériau de semelle extérieurePVC
  • Genre EN ISO 80079-36:2016, édition 1.0 et EN ISO 80079-37:2016, édition 1.0 ou équivalent. Conforme à la Classe I (gaz inflammables), Classe II (poussières combustibles) et Classe III (fibres combustibles), pour toutes les zones et EPL (niveau d'équipement de protection)
  • Couleur Blanc
  • Matériau de tige Acier