!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES SÉC,EMB AC/RÉSIST ACIDE/L'HUILE/AUTO-NETTOYANTES,BL/TRANSP/GR,TL 9/15 PO H,CTCHC/GELFLEX/PU

BOTTES SÉC,EMB AC/RÉSIST ACIDE/L'HUILE/AUTO-NETTOYANTES,BL/TRANSP/GR,TL 9/15 PO H,CTCHC/GELFLEX/PU

BAFFIN

BOTTES SÉC,EMB AC/RÉSIST ACIDE/L'HUILE/AUTO-NETTOYANTES,BL/TRANSP/GR,TL 9/15 PO H,CTCHC/GELFLEX/PU close
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
BOTTES SÉC,EMB AC/RÉSIST ACIDE/L'HUILE/AUTO-NETTOYANTES,BL/TRANSP/GR,TL 9/15 PO H,CTCHC/GELFLEX/PU

BOTTES SÉC,EMB AC/RÉSIST ACIDE/L'HUILE/AUTO-NETTOYANTES,BL/TRANSP/GR,TL 9/15 PO H,CTCHC/GELFLEX/PU

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.67 / PAIRE
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
  • N° article VMD9679-587090
  • N° de modèle du manufacturier 9679-587090
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.7 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de sécurité à embouts en acier sont résistantes à l'huile et aux acides avec un revêtement en polyuréthane blindé. Ces bottes de pointure neuf mesurent 15 pouces de haut. Elles possèdent une plaque en acier et une tige en caoutchouc. Ces bottes bleues, grises et transparentes ont un talon moulé amovible absorbant les chocs GelFlex et une semelle intercalaire avec un motif de semelle de chaussure autonettoyant. Homologuées CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte
  • Type de boutAcier
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussureGelFlex, UltraFlex
  • Construction de l'intersemelleFlexible
  • IsolationNon
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Talon 90°Oui
  • Semelle intérieure amovibleOui
  • Hauteur de talon1/2 po
  • NormesCSA, ASTM
  • n° de style9679
  • CouleurBleu, gris
  • Hauteur16 po
  • Matériau de semelle extérieurePVC
  • Matériau de tigeAcier
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Application des chaussures Agriculture, produits chimiques, construction, transformation des aliments, fabrication, industrie pétrochimique
  • Taille 9
  • Motif de semelle Chevrons
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Dissipation électrostatique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Hauteur de botte 16 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Norme de chassure CSA CSA
  • Couleur de chaussure prédominante Bleu, gris
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Matériau de semelle intercalaire GelFlex
  • Résistance Abrasion, acide, caustique, huile
  • Matériau de tige UltraFlex
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)