!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES HOMMES, 8, CAOUTCHOUC/POLYESTER, CSA/ASTM, ANTIDÉRAPANTES, POUR FORESTERIE

BOTTES HOMMES, 8, CAOUTCHOUC/POLYESTER, CSA/ASTM, ANTIDÉRAPANTES, POUR FORESTERIE

VIKING

BOTTES HOMMES, 8, CAOUTCHOUC/POLYESTER, CSA/ASTM, ANTIDÉRAPANTES, POUR FORESTERIE close
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
BOTTES HOMMES, 8, CAOUTCHOUC/POLYESTER, CSA/ASTM, ANTIDÉRAPANTES, POUR FORESTERIE

BOTTES HOMMES, 8, CAOUTCHOUC/POLYESTER, CSA/ASTM, ANTIDÉRAPANTES, POUR FORESTERIE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.08 / PAIRE
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
  • N° article ALMVW53080
  • N° de modèle du manufacturier VW53-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de travail pour homme de pointure 8 sont fabriquées à partir d'un mélange de caoutchouc butadiène-styrène et naturel avec une doublure en polyester. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile, au glissement et à la chaleur et répondent aux normes CSA/ASTM. Résistance aux chocs électriques de 18kV, une plaque/un bout en acier, une semelle à crampons autonettoyante, des soufflets en caoutchouc imperméable et talon/pied renforcé. Conviennent à

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de travail
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussurePolyester, caoutchouc, mélange SBR et caoutchouc naturel
  • IsolationNon
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Hauteur de botte12 po
  • Fermeture de la chaussureLacets
  • Conforme aux normes ASTMDanger électrique (EH)
  • n° de styleVW53
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Hauteur14 po
  • Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
  • RésistanceAbrasion, produits chimiques, chaleur, huile, dérapage
  • Matériau de tigeSBR mélangé NR
  • Type de bout Acier
  • Taille 8
  • Motif de semelle Reliefs
  • Protège-pied Interne
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Hydrofuge Oui
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Normes CSA Z195-14, ASTM F2413-11, CSA Omega - Résistance aux chocs électriques 18 kV, dépasse l'indice de flexibilité 305000
  • Norme de chassure CSA CSA Z195-14 catégorie 1
  • Largeur de chaussure M
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation Aucun
  • Matériau de semelle extérieure SBR mélangé NR
  • Matériau de tige Acier