Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes pour hommes, noir/jaune, pointure 7, sont en caoutchouc. Elles sont imperméables, résistantes aux acides et aux huiles et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes à enfiler, de 15 pouces de hauteur, ont des embouts d'acier, de largeur G, une semelle à crampons, un talon de ½ pouce et une semelle intérieure en polyuréthane. Elles conviennent à la transformation des aliments, à la chimie, à la construction, à l'agriculture et aux mines.
Spécifications techniques
ArticleBotte
Type de boutAcier
Taille7
Motif de semelleReliefs
Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
Protège-piedInterne
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueNon
Style de talonDélimité
HydrofugeOui
Hauteur de botte12 1/4 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Conforme aux normes ASTMDanger électrique (EH)
n° de styleCOMF-MM08
Chaussure comprend un cambrionOui
Type d'isolationThermaplush
Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
Matériau de tigeAcier
Modèle de bottes en caoutchoucGenou avec bandes coupantes
GenreHomme
Matériau de la chaussureCaoutchouc
Construction de l'intersemelleFlexible
IsolationOui
Style du protège-piedInterne
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
Talon 90°Oui
Semelle intérieure amovibleOui
Hauteur de talon1/2 po
NormesCSA, ASTM
Norme de chassure CSACSA
CouleurNoir, vert, jaune
Hauteur12 1/4 po
Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
RésistanceAcide, huile
Matériau de tigeCaoutchouc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca