!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BT TRAV,UNISEXE/EMB SIMPLE/GEN/IMPERM,NR,TLE 6/LARGEUR AAA/15 PO H,CTCHC

BT TRAV,UNISEXE/EMB SIMPLE/GEN/IMPERM,NR,TLE 6/LARGEUR AAA/15 PO H,CTCHC

BAFFIN

BT TRAV,UNISEXE/EMB SIMPLE/GEN/IMPERM,NR,TLE 6/LARGEUR AAA/15 PO H,CTCHC close
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
BT TRAV,UNISEXE/EMB SIMPLE/GEN/IMPERM,NR,TLE 6/LARGEUR AAA/15 PO H,CTCHC

BT TRAV,UNISEXE/EMB SIMPLE/GEN/IMPERM,NR,TLE 6/LARGEUR AAA/15 PO H,CTCHC

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 92,99 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 371,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article VMDLICOMP01BK1006
  • N° de modèle du manufacturier LICOMP01BK1006
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.35 lb

Informations sur le produit

Ces bottes noir de travaille sont imperméables et ont une hauteur de 15 pouces au genoux avec bandes de coupure. Ces bottes ont une tige en caoutchouc, une semelle extérieur avec patron à chevron. Approuvé CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte
  • Type de boutAcier
  • Taille6
  • Motif de semelleChevrons
  • IsolationNon
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Talon 90°Oui
  • Semelle intérieure amovibleOui
  • Hauteur de talon1/2 po
  • NormesCSA, ASTM
  • n° de styleLICOMP01
  • CouleurNoir
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationAucun
  • RésistanceChoc électrique
  • Forme d'emboutRond
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Genre Homme
  • Matériau de la chaussure Caoutchouc
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge EN ISO 80079-36:2016, édition 1.0 et EN ISO 80079-37:2016, édition 1.0 ou équivalent. Conforme à la Classe I (gaz inflammables), Classe II (poussières combustibles) et Classe III (fibres combustibles), pour toutes les zones et EPL (niveau d'équipement de protection)
  • Hauteur de botte 15 1/2 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Norme de chassure CSA CSA
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 15 1/2 po
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Matériau de tige Acier
  • Matériau de tige Caoutchouc thermoplastique
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)