!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES BULLY HOMMES, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/PUR/EMBOUT D'ACIER, BLEU/GRIS, CSA/ASTM, 16 PO H, IMPERMÉABLE

BOTTES BULLY HOMMES, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/PUR/EMBOUT D'ACIER, BLEU/GRIS, CSA/ASTM, 16 PO H, IMPERMÉABLE

BAFFIN

BOTTES BULLY HOMMES, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/PUR/EMBOUT D'ACIER, BLEU/GRIS, CSA/ASTM, 16 PO H, IMPERMÉABLE close
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
BOTTES BULLY HOMMES, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/PUR/EMBOUT D'ACIER, BLEU/GRIS, CSA/ASTM, 16 PO H, IMPERMÉABLE

BOTTES BULLY HOMMES, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/PUR/EMBOUT D'ACIER, BLEU/GRIS, CSA/ASTM, 16 PO H, IMPERMÉABLE

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.72 / PAIRE
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
  • N° article VMD9677-587140
  • N° de modèle du manufacturier 9677-587140
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces bottes pour hommes, bleu/gris, pointure 14 sont en caoutchouc et imperméables. Elles conformes aux normes CSA et ASTM. Les bottes moulées par injection ont un embout d'acier, une semelle à chevron, un talon décroché, une semelle intérieure en polyuréthane amovible, 16 pouces de hauteur, à enfiler, une semelle intercalaire flexible, une semelle résistante à l'huile, un talon à 90° et une largeur de 4 1/4 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte
  • Type de boutAcier
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussureGelFlex, UltraFlex
  • Construction de l'intersemelleFlexible
  • IsolationNon
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Talon 90°Oui
  • Semelle intérieure amovibleOui
  • Hauteur de talon1/2 po
  • NormesCSA, ASTM
  • n° de style9677
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Matériau de semelle intercalaireGelFlex
  • RésistanceAbrasion, acide, caustique, huile
  • Matériau de tigeUltraFlex
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Application des chaussures Agriculture, produits chimiques, construction, transformation des aliments, fabrication, industrie pétrochimique
  • Taille 14
  • Motif de semelle Chevrons
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Dissipation électrostatique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Hauteur de botte 16 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Norme de chassure CSA CSA
  • Couleur Bleu, transparent, gris
  • Hauteur 16 po
  • Matériau de semelle extérieure PVC
  • Matériau de tige Acier