Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bt séc.p/homme sont résist. à l'hle, imperm., isolées et ent. non mét.s. Ces larges bt de pnt 14 ont une haut. de talon sup. ou égale à un po à 4-vingt-dix deg., une sem. int. amov.à coussin complet et un mtf de sem. à crmpn en ctchc Vibram. Ces bt à emb.s composites ont une sem. int. résist. à la perf., une sem. intercalaire en ctchc, une tige composite et une sem. ext. en ctchc vibram. Homologué p/ les risq. élec.s et conforme aux normes CSA.
Spécifications techniques
ArticleBotte
GenrePour hommes
Matériau de la chaussureMolleton, néoprène, caoutchouc Vibram
Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
HydrofugeOui
Hauteur de botte16 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Norme de chassure CSACSA catégorie 1
Couleur de chaussure prédominanteNoir
Chaussure comprend un cambrionOui
Type d'isolationNéoprène
Matériau de semelle extérieureCaoutchouc Vibram
Matériau de tigeComposite
Matériau de tigeNéoprène, molleton
Type de boutComposite
Taille14
Motif de semelleReliefs
IsolationOui
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueOui
Talon 90°Oui
Semelle intérieure amovibleOui
Hauteur de talon1 po ou plus
NormesCSA qualité 1, ESR
n° de styleCMX-000
CouleurNoir
Hauteur16 po
Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
RésistanceChoc électrique, perforation
Forme d'emboutRond
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca