!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES HOMME, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/PUR/EMBOUT D'ACIER, NOIR, CSA, IMPERMÉABLES, POUR L'AGRICULTURE

BOTTES HOMME, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/PUR/EMBOUT D'ACIER, NOIR, CSA, IMPERMÉABLES, POUR L'AGRICULTURE

BAFFIN

BOTTES HOMME, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/PUR/EMBOUT D'ACIER, NOIR, CSA, IMPERMÉABLES, POUR L'AGRICULTURE close
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
BOTTES HOMME, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/PUR/EMBOUT D'ACIER, NOIR, CSA, IMPERMÉABLES, POUR L'AGRICULTURE

BOTTES HOMME, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/PUR/EMBOUT D'ACIER, NOIR, CSA, IMPERMÉABLES, POUR L'AGRICULTURE

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.77 / PAIRE
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
  • N° article VMDLICOMT01BK1014
  • N° de modèle du manufacturier LICOMT01BK1014
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

Ces bottes pour hommes, noir, pointure 14, sont en caoutchouc. Elles sont imperméables, homologuées contre les dangers électriques et répondent aux normes CSA. Les bottes à enfiler, de 4½ pouces de largeur, ont des embouts d'acier, une technologie de semelle d'usure à chevrons, une semelle intérieure PUR amovible, un talon à 90 degrés et un talon de ½ pouces. Elles conviennent à la transformation alimentaire, aux produits chimiques, à l'agriculture et à la construction.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte
  • Type de boutAcier
  • Taille14
  • Motif de semelleChevrons
  • IsolationNon
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Talon 90°Oui
  • Semelle intérieure amovibleOui
  • Hauteur de talon1/2 po
  • NormesCSA, ASTM
  • n° de styleLICOMT01
  • CouleurNoir
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationAucun
  • Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
  • Matériau de tigeAucun
  • Matériau de tigeCaoutchouc thermoplastique
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Genre Pour hommes
  • Matériau de la chaussure Caoutchouc
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Hauteur de botte 15 1/2 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Norme de chassure CSA CSA
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Chaussure comprend un cambrion Non
  • Hauteur 15 1/2 po
  • Matériau de semelle intercalaire N/A
  • Résistance Choc électrique
  • Forme d'embout Rond
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)