Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes pour hommes, bleu/gris, pointure 13 sont en caoutchouc et imperméables. Elles conformes aux normes CSA et ASTM. Les bottes moulées par injection ont un embout d'acier, une semelle à chevron, un talon décroché, une semelle intérieure en polyuréthane amovible, 16 pouces de hauteur, à enfiler, une semelle intercalaire flexible, une semelle résistante à l'huile, un talon à 90° et une largeur de 4 1/4 pouce.
Spécifications techniques
ArticleBotte
Type de boutAcier
GenrePour hommes
Matériau de la chaussureGelFlex, UltraFlex
Construction de l'intersemelleFlexible
IsolationNon
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueNon
Talon 90°Oui
Semelle intérieure amovibleOui
Hauteur de talon1/2 po
NormesCSA, ASTM
n° de style9677
Chaussure comprend un cambrionNon
Matériau de semelle intercalaireGelFlex
RésistanceAbrasion, acide, caustique, huile
Matériau de tigeUltraFlex
Modèle de bottes en caoutchoucGenou avec bandes coupantes
Application des chaussuresAgriculture, produits chimiques, construction, transformation des aliments, fabrication, industrie pétrochimique
Taille13
Motif de semelleChevrons
Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
Dissipation électrostatiqueNon
Style de talonDélimité
HydrofugeOui
Hauteur de botte16 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Norme de chassure CSACSA
CouleurBleu, transparent, gris
Hauteur16 po
Matériau de semelle extérieurePVC
Matériau de tigeAcier
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca