!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES SÉC,HOMME/ISOLÉES/RÉSIST À L'HUILE/ÉTCHS,NR,TL 10/G LARGEUR,VIBRAM CTCHC/CMPST

BOTTES SÉC,HOMME/ISOLÉES/RÉSIST À L'HUILE/ÉTCHS,NR,TL 10/G LARGEUR,VIBRAM CTCHC/CMPST

HONEYWELL NORTH

BOTTES SÉC,HOMME/ISOLÉES/RÉSIST À L'HUILE/ÉTCHS,NR,TL 10/G LARGEUR,VIBRAM CTCHC/CMPST close
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
BOTTES SÉC,HOMME/ISOLÉES/RÉSIST À L'HUILE/ÉTCHS,NR,TL 10/G LARGEUR,VIBRAM CTCHC/CMPST

BOTTES SÉC,HOMME/ISOLÉES/RÉSIST À L'HUILE/ÉTCHS,NR,TL 10/G LARGEUR,VIBRAM CTCHC/CMPST

HONEYWELL NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $348.68 / PAIRE
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
  • N° article NONCMX000BLC100
  • N° de modèle du manufacturier CMX-000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ces bt séc.p/homme sont résist. à l'hle, imperm., isolées et ent. non mét.s. Ces larges bt de pnt 10 ont une haut. de talon sup. ou égale à un po à 4-vingt-dix deg., une sem. int. amov.à coussin complet et un mtf de sem. à crmpn en ctchc Vibram. Ces bt à emb.s composites ont une sem. int. résist. à la perf., une sem. intercalaire en ctchc, une tige composite et une sem. ext. en ctchc vibram. Homologué p/ les risq. élec.s et conforme aux normes CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussureMolleton, néoprène, caoutchouc Vibram
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • HydrofugeOui
  • Hauteur de botte16 po
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Norme de chassure CSACSA catégorie 1
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Type d'isolationNéoprène
  • Matériau de semelle extérieureCaoutchouc Vibram
  • Matériau de tigeComposite
  • Matériau de tigeNéoprène, molleton
  • Type de bout Composite
  • Taille 10
  • Motif de semelle Reliefs
  • Isolation Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Oui
  • Talon 90° Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Normes CSA qualité 1, ESR
  • n° de style CMX-000
  • Couleur Noir
  • Hauteur 16 po
  • Matériau de semelle intercalaire Caoutchouc
  • Résistance Choc électrique, perforation
  • Forme d'embout Rond