!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES, HOMMES, POINTURE 7, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON/BOUT ET PLAQUE EN ACIER, NOIR/VERT, CSA/ASTM, 18 KV

BOTTES, HOMMES, POINTURE 7, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON/BOUT ET PLAQUE EN ACIER, NOIR/VERT, CSA/ASTM, 18 KV

VIKING

BOTTES, HOMMES, POINTURE 7, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON/BOUT ET PLAQUE EN ACIER, NOIR/VERT, CSA/ASTM, 18 KV close
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
BOTTES, HOMMES, POINTURE 7, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON/BOUT ET PLAQUE EN ACIER, NOIR/VERT, CSA/ASTM, 18 KV

BOTTES, HOMMES, POINTURE 7, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON/BOUT ET PLAQUE EN ACIER, NOIR/VERT, CSA/ASTM, 18 KV

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.05 / PAIRE
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
  • N° article ALMVW8-3-7
  • N° de modèle du manufacturier VW8-3-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Ces bottes Journeyman noires/vertes de pointure 7 pour hommes sont fabriquées en caoutchouc naturel à mélange SBR avec doublure en toile de coton. Résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile, aux glissements et à la chaleur. Conformes aux normes CSA/ASTM. Résistance aux chocs électriques de 18 kV, un embout et une plaque en acier, une semelle extérieure en caoutchouc naturel à mélange SBR et une semelle à crampons autonettoyante. Elles sont compatibles avec les cramp

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de caoutchouc
  • Type de boutAcier
  • GenreUnisexe
  • Matériau de la chaussureCaoutchouc
  • Construction de l'intersemelleAcier rigide
  • IsolationNon
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur standard
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Style de talonDélimité
  • HydrofugeOui
  • Semelle intérieure amovibleNon
  • Hauteur de talon1 po ou plus
  • NormesCSA Classe n Degrees 1, CSA Omega
  • n° de styleVW8-3
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Hauteur15 po
  • Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
  • RésistanceRésistance aux produits chimiques, aux huiles, à l'abrasion, à la chaleur et au glissement
  • Forme d'emboutRond
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Construction, Electrical, Field Engineering, General Purpose, Maintenance, Utilities
  • Taille 7
  • Motif de semelle Reliefs
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Non
  • Couleur de la semelle intérieure Noir
  • Hauteur de botte 14 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Norme de chassure CSA Embout protecteur catégorie 1
  • Largeur de chaussure D
  • Couleur NR, VRT
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation Aucun
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Matériau de tige Acier
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)